Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

flacher Hubtisch, Einfachschere, 1500 DaN, 750 mm Hub, 1550 x 1000 mm Plattform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
flacher Hubtisch, Einfachschere, 1500 DaN, 750 mm Hub, 1550 x 1000 mm Plattform
flacher Hubtisch, Einfachschere, 1500 DaN, 750 mm Hub, 1550 x 1000 mm Plattform
flacher Hubtisch, Einfachschere, 1500 DaN, 750 mm Hub, 1550 x 1000 mm Plattform
Artikel-Nr.:
     233-A815C02
Hersteller:
     Bolzoni Auramo
Herst.-Nr.:
     A8.15.C02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhubtisch
Flach-Scherenhubtisch
Flachform-Hubtisch

flacher Hubtisch, Einfachschere, 1500 DaN, 750 mm Hub, 1550 x 1000 mm Plattform

Artikeldetails:

  • Tragkraft: 1.500 DaN
  • Hub: 750 mm
  • Plattform: 1.550 x 1.000 mm
  • Bauhöhe: 92 mm
  • Unt. Rahmen: 1.430 x 930 mm
  • Motorleistung: 1,1 Kw
  • Zylinder: 2-70 mm
  • Hubzeit: 20 Sec.
  • Eigengewicht: 290 DaN

Artikelbeschreibung:

Ihre geringe Bauhöhe lässt eine Aufstellung auf Bodenniveau, also ohne Grubeneinbau, zu. Sie sind überall da das optimale Ladehilfsmittel, wo Paletten oder Behälter mit Gabelhubwagen oder Deichselstaplern auf den Hubtisch aufgesetzt werden sollen.

Technische Eigenschaften:

  • Verteilung der Last: gleichmassig
  • Plattformbelag: glattes Blech
  • obere Plattform mit rundum laufender Sicherheitsleiste zur Absicherung der Senkbewegung gegen Fremdeingriff
  • einfachwirkende Hubzylinder mit Leckölleitung und Rohrbruch-Sicherheitsventil
  • Überdruckventil
  • Endanschalter Heben/mechanischer Endauschlag unten
  • Selbstschmierende Gleitstucke an den beweglichen Punkten
  • Aggregatausführung: extern, mit Überdruckventil als Überlastschutz und zur Erzielung einer kontrollierten Senkgeschwindigkeit
  • Spannung 380-420 V 50 Hz, dreiphasig - Niedrige Steuerspannung (24 Volt).
  • Bedienelement am externen Aggregat montiert, daher optimale Platzierung möglich, mit Tastern für Hub-Senkbewegung, Notaus und Resetautomatisch zum Freischalten des Hubtisches falls die Sicherheitsleiste berührt wurde
  • Elektrik wird kontrolliert durch ein elektronisches System, mit Umformer und Hitzeschutz
  • Elektroteile IP55 geschützt
  • Transportösen zum leichten Anheben und Positionieren des Hubtisches, auch gebraucht als Wartungsstützen für sichere Wartungs – und Reparaturarbeiten
  • Farbe RAL 5018
Alle Erzeugnisse werden entsprechend den geltenden europaïschen Normen bzw. der Maschinenrichtlinie (98/37CE) und EN 1570 (Sicherheitsanforderungen an Hubtische) gefertigt.

Fahrwerk-Kit, geeignet zum Verfahren des Hubtisches von einem Einsatzort zum nächsten. Ermöglicht individuellen und flexiblen Einsatz an unterschiedlichen Aufstellorten.

Technische Daten der Standard-elektrohydraulischen Aggregate:

  • Motorleistung: 1,1 Kw
  • Strombedarf: 2,1 A
  • max. Arbeitsdruck: 170 DaN
  • Ölfördermenge: 3,4 Liter/Minute
  • Fassungsvermögen: 3,5 Literatur
Weitere Suchbegriffe: Hubtisch, Hubtische, Scherenhubtisch, Scherenhubtische, Flachhubtisch, Flachhubtische, Verladehubtisch, Verladehubtische, Superflachhubtisch, Superflachhubtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.910,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bolzoni Auramo
A8.15.C01
€ 3.870,00*
Ähnlich
Bolzoni Auramo
A8.15.C04
€ 4.020,00*
Ähnlich
Bolzoni Auramo
A8.15.C03
€ 3.960,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG