Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bundle Doppelscherenhubtisch,Tandem,4000 DaN,3200x1000mm und zusätzl. Handbedienelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundle Doppelscherenhubtisch,Tandem,4000 DaN,3200x1000mm und zusätzl. Handbedienelement
Bundle Doppelscherenhubtisch,Tandem,4000 DaN,3200x1000mm und zusätzl. Handbedienelement
Artikel-Nr.:
     233-A520E125E221
Hersteller:
     Bolzoni Auramo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelscheren Hubtisch
Doppelscherenhubtisch

Bundle Doppelscherenhubtisch,Tandem,4000 DaN,3200x1000mm und zusätzl. Handbedienelement

Artikeldetails:

  • Tragkraft: 4.000 DaN
  • Hub: 950 mm
  • Plattform: 3.200 x 1.000 mm
  • Bauhöhe: 260 mm
  • Unt. Rahmen: 3.000 x 750 mm
  • Motorleistung: 1,5 kW
  • Zylinder: 2-110 mm
  • Hubzeit: 40 Sec.
  • Eigengewicht: 750 DaN

Artikelbeschreibung:

Hubtische dieser Baureihe mit Doppelschere und in Tandemausführung ermöglichen die Handhabung von schweren und großformatigen Lasten. Der besondere Vorteil dieser Baureihe liegt in der niedrigen Bauhöhe.

Technische Eigenschaften:

  • Verteilung der Last: gleichmassig
  • Plattformbelag: glattes Blech
  • obere Plattform mit rundum laufender Sicherheitsleiste zur Absicherung der Senkbewegung gegen Fremdeingriff (Gegenstande, Personen)
  • Einfachwirkende Hubzylinder mit Leckölleitung und Rohrbruch-Sicherheitsventil
  • Überdruckventil
  • Endanschalter Heben/mechanischer Endauschlag unten
  • Selbstschmierende Gleitstucke an den beweglichen Punkten
  • Aggregat innerhalb des Hubtisches montiert, mit Überdruckventil zur Vermeidung von Überlastung und zur Kontrolle der Senkgeschwindigkeit
  • Spannung 380-420 V 50 Hz, dreiphasig - Niedrige Steuerspannung (24 Volt).
  • Totmannschalter mit 4 m. Kabel, mit Tastern für Hub-Senkbewegung, Notaus und Resetautomatisch zum Freischalten des Hubtisches falls die Sicherheitsleiste berührt wurde
  • Elektrik wird kontrolliert durch ein elektronisches System, mit Umformer und Hitzeschutz.
  • Elektroteile IP55 geschützt
  • Wartungsstützen für sicheres Arbeiten bei Wartung oder Reparatur am Hubtisch (Abb. 5)
  • Transportösen zum leichteren Anheben und Positionieren des Hubtisches.
  • Farbe RAL 5018
Alle Erzeugnisse werden entsprechend den geltenden europaïschen Normen bzw. der Maschinenrichtlinie (98/37CE) und EN 1570 (Sicherheitsanforderungen an Hubtische) gefertigt.

Für alle Hubtisch-Baureihen ist umfangreiches Zubehör, abgestimmt auf die betrieblichen Erfordernisse und Einsatzgegebenheiten, lieferbar. Dadurch können die erforderlichen Sicherheitsaspekte ebenso abgedeckt werden wie die rationelle Anbindung an räumliche bzw. betriebliche Gegebenheiten.

Technische Daten der Standard-elektrohydraulischen Aggregate:

  • Motorleistung: 1,5 Kw
  • Strombedarf: 3,7 A
  • max. Arbeitsdruck: 130 DaN
  • Ölfördermenge: 7 Liter/Minute
  • Fassungsvermögen: 10 Liter


Artikeldetails:

  • zusätzliches Handbedienelement für Doppelscheren-Hubtisch
  • mit Notaus-Schalter
Weitere Suchbegriffe: Hubtisch, Hubtische, Scherenhubtisch, Scherenhubtische, Flachhubtisch, Flachhubtische, Verladehubtisch, Verladehubtische, Superflachhubtisch, Superflachhubtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6.570,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bundle Doppelscherenhubtisch,Tandem,1000 DaN,2500x1000mm und zusätzl. Handbedienelement
Bolzoni Auramo
€ 3.950,00*
Ähnlich
Bundle Doppelscherenhubtisch,Tandem,1000 DaN,2500x800mm und zusätzl. Handbedienelement
Bolzoni Auramo
€ 3.870,00*
Ähnlich
Bundle Doppelscherenhubtisch,Tandem,1000 DaN,3000x1000mm und zusätzl. Handbedienelement
Bolzoni Auramo
€ 4.110,00*
Ähnlich
Bundle Doppelscherenhubtisch,Tandem,1000 DaN,3000x800mm und zusätzl. Handbedienelement
Bolzoni Auramo
€ 4.050,00*
Ähnlich
Bundle Doppelscherenhubtisch,Tandem,1000 DaN,4000x1000mm und zusätzl. Handbedienelement
Bolzoni Auramo
€ 4.560,00*
Ähnlich
Bundle Doppelscherenhubtisch,Tandem,1000 DaN,4000x800mm und zusätzl. Handbedienelement
Bolzoni Auramo
€ 4.480,00*
Ähnlich
Bundle Doppelscherenhubtisch,Tandem,2000 DaN,2500x1000mm und zusätzl. Handbedienelement
Bolzoni Auramo
€ 4.510,00*
Ähnlich
Bundle Doppelscherenhubtisch,Tandem,2000 DaN,2500x800mm und zusätzl. Handbedienelement
Bolzoni Auramo
€ 4.440,00*
Ähnlich
Bundle Doppelscherenhubtisch,Tandem,2000 DaN,3000x1000mm und zusätzl. Handbedienelement
Bolzoni Auramo
€ 4.660,00*
Ähnlich
Bundle Doppelscherenhubtisch,Tandem,2000 DaN,3000x800mm und zusätzl. Handbedienelement
Bolzoni Auramo
€ 4.590,00*
Ähnlich
Bundle Doppelscherenhubtisch,Tandem,2000 DaN,4000x1000mm und zusätzl. Handbedienelement
Bolzoni Auramo
€ 5.400,00*
Ähnlich
Bundle Doppelscherenhubtisch,Tandem,2000 DaN,4000x800mm und zusätzl. Handbedienelement
Bolzoni Auramo
€ 5.330,00*
Ähnlich
Bundle Doppelscherenhubtisch,Tandem,4000 DaN,3200x800mm und zusätzl. Handbedienelement
Bolzoni Auramo
€ 6.460,00*
Ähnlich
Bundle Doppelscherenhubtisch,Tandem,4000 DaN,3800x1000mm und zusätzl. Handbedienelement
Bolzoni Auramo
€ 6.860,00*
Ähnlich
Bundle Doppelscherenhubtisch,Tandem,4000 DaN,3800x800mm und zusätzl. Handbedienelement
Bolzoni Auramo
€ 6.740,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG