Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Doppelscherenhubtisch, 500 DaN, 1600 mm Hub, 1300 x 800 mm Plattform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelscherenhubtisch, 500 DaN, 1600 mm Hub, 1300 x 800 mm Plattform
Doppelscherenhubtisch, 500 DaN, 1600 mm Hub, 1300 x 800 mm Plattform
Doppelscherenhubtisch, 500 DaN, 1600 mm Hub, 1300 x 800 mm Plattform
Doppelscherenhubtisch, 500 DaN, 1600 mm Hub, 1300 x 800 mm Plattform
Artikel-Nr.:
     233-A205E01
Hersteller:
     Bolzoni Auramo
Herst.-Nr.:
     A2.05.E01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelscheren Hubtisch
Doppelscherenhubtisch
Flach-Scherenhubtisch
Flachform-Hubtisch

Doppelscherenhubtisch, 500 DaN, 1600 mm Hub, 1300 x 800 mm Plattform

Artikeldetails:

  • Tragkraft: 500 DaN
  • Hub:1.600 mm
  • Plattform: 1.300 x 800 mm
  • Bauhöhe: 320 mm
  • Unt. Rahmen: 1.300 x 750 mm
  • Motorleistung: 0,55 kW
  • Zylinder: 1-60 mm
  • Hubzeit: 29 Sec.
  • Eigengewicht: 265 DaN

Artikelbeschreibung:

Diese Hubtischausführung mit einer Doppelschere ermöglicht größere Hubhöhen und dient im Regelfall der Verbringung von Lasten von einer Ebene in die nächste.

Technische Eigenschaften:

  • Verteilung der Last: gleichmassig
  • Plattformbelag: glattes Blech
  • Obere Plattform mit rundum laufender Sicherheitsleiste zur Absicherung der Senkbewegung gegen Fremdeingriff (Gegenstande, Personen)
  • Einfachwirkende Hubzylinder mit Leckölleitung und Rohrbruch-Sicherheitsventil
  • Überdruckventil
  • Mech. Arretierung an Oberster und unterer Position
  • Selbstschmierende Gleitstucke an den beweglichen Punkten
  • Aggregat innerhalb des Hubtisches montiert, mit Überdruckventil zur Vermeidung von Überlastung und zur Kontrolle der Senkgeschwindigkeit
  • Spannung 380-420 V 50 Hz, dreiphasig - Niedrige Steuerspannung (24 Volt).
  • Totmannschalter mit 4 m Kabel, mit Tastern für Hub-Senkbewegung, Notaus und Reset automatisch zum Freischalten des Hubtisches falls die Sicherheitsleiste berührt wurde
  • Elektrik wird kontrolliert durch ein elektronisches System, mit Umformer und Hitzeschutz
  • Elektroteile IP55 geschützt
  • Wartungsstützen für sicheres Arbeiten bei Wartung oder Reparatur am Hubtisch Transportösen zum leichteren Anheben und Positionieren des Hubtisches.
  • Farbe RAL 5018
Alle Erzeugnisse werden entsprechend den geltenden europaïschen Normen bzw. der Maschinenrichtlinie (98/37CE) und EN 1570 (Sicherheitsanforderungen an Hubtische) gefertigt.

Für alle Hubtisch-Baureihen ist umfangreiches Zubehör, abgestimmt auf die betrieblichen Erfordernisse und Einsatzgegebenheiten, lieferbar. Dadurch können die erforderlichen Sicherheitsaspekte ebenso abgedeckt werden wie die rationelle Anbindung an räumliche bzw. betriebliche Gegebenheiten.

Technische Daten der Standard-elektrohydraulischen Aggregate:

  • Motorleistung: 0,55 Kw
  • Strombedarf: 1,4 A
  • max. Arbeitsdruck: 130 DaN/cm2
  • Ölfördermenge: 2,5 Liter/Minute
  • Fassungsvermögen: 2,5 Liter
Weitere Suchbegriffe: Hubtisch, Hubtische, Scherenhubtisch, Scherenhubtische, Flachhubtisch, Flachhubtische, Verladehubtisch, Verladehubtische, Superflachhubtisch, Superflachhubtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.740,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Doppelscherenhubtisch, 1000 DaN, 1600 mm Hub, 1300 x 1000 mm Plattform
Bolzoni Auramo
A2.10.E02
€ 3.170,00*
Ähnlich
Doppelscherenhubtisch, 1000 DaN, 1600 mm Hub, 1300 x 800 mm Plattform
Bolzoni Auramo
A2.10.E01
€ 3.120,00*
Ähnlich
Doppelscherenhubtisch, 1000 DaN, 2000 mm Hub, 1700 x 1000 mm Plattform
Bolzoni Auramo
A2.10.E04
€ 3.380,00*
Ähnlich
Doppelscherenhubtisch, 1000 DaN, 2000 mm Hub, 1700 x 800 mm Plattform
Bolzoni Auramo
A2.10.E03
€ 3.330,00*
Ähnlich
Doppelscherenhubtisch, 500 DaN, 1600 mm Hub, 1300 x 1000 mm Plattform
Bolzoni Auramo
A2.05.E02
€ 2.770,00*
Ähnlich
Doppelscherenhubtisch, 500 DaN, 2000 mm Hub, 1700 x 1000 mm Plattform
Bolzoni Auramo
A2.05.E04
€ 3.070,00*
Ähnlich
Doppelscherenhubtisch, 500 DaN, 2000 mm Hub, 1700 x 800 mm Plattform
Bolzoni Auramo
A2.05.E03
€ 3.020,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG