Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gartenanlage "ready" 1000 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenanlage "ready" 1000 L
Artikel-Nr.:
     232-G0001897
Hersteller:
     GreenLife
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4400008110859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenanlage
Haus-Garten-Anlage
Regenwassernutzungsanlagen
Komplettpaket Gartenanlage "ready" mit 1000 Liter Erdtank

Lieferumfang:

  • Erdtank aus hochwertigem Polyethylen
  • für hohe Sicherheit nahtlos in einem Stück gefertigt
  • mit begehbarem Deckel
  • Zulaufberuhiger
  • Klarwasserdruckpumpe mit integriertem Schaltautomat und Trockenlaufschutz
  • Fallrohr-Laubabscheider mit Grob-Filterfunktion
  • Wasseranschlussbox
  • 5m Regenwasserdruckschlauch 1"
  • Kennzeichnungsmaterial
  • Abbildung mit 4500 Liter Erdtan
Weitere Suchbegriffe: Komplettanlage, Erdtank, Zubehör, Komplettsystem, Regenwasser, sammeln, Anlage, Regenwassernutzung, Hausanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 697,21*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 58,03*
Zubehör
k.A.
ab € 98,76*
Zubehör
Fallrohr-Laubabscheider braun
k.A.
ab € 36,52*
Zubehör
Fallrohr-Laubabscheider grau
k.A.
ab € 36,52*
Zubehör
Füllstandsanzeige pneumatisch
k.A.
ab € 91,31*
Zubehör
Überlaufsiphon inkl. Tierschutz
GreenLife
ab € 36,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG