Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Set für PKW-Befahrbarkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GreenLife
Set für PKW-Befahrbarkeit
Artikel-Nr.:  232-G0001724
Hersteller:  GreenLife
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4400008111344
mit befahrbaren Kunststoffabdeckung, max. Tragkraft 600 kg, für Erdtanks 2400 Liter - 6000 Liter
... > GreenLife > Regenwasser > Zubehör Regenwasser
... > GreenLife > Retention > Zubehör Retention
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabdeckung, Schiebedom, Dom, Aufsatz, Set, PKW
Angebote (1)
Versand
Netto
GreenLife
15 Tage
Frei Haus
€ 238,70*
Preise von GreenLife
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,70*
€ 284,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GreenLife
Versand von GreenLife
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GreenLife
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
GreenLife
€ 143,00*
€ 170,17
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG