Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tankeinbaufilter inkl. Überlaufsiphon


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GreenLife
Tankeinbaufilter inkl. Überlaufsiphon
Artikel-Nr.:  232-G0001723
Hersteller:  GreenLife
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4400008111337
Der Tankeinbaufilter inkl. Überlaufsiphon kann bei schon bestehenden Anlagen, Zisternen oder Erdtanks nachgerüstet werden. In Verbindung mit dem Zulaufberuhiger die ideale Lösung für Dachflächen bis 160 m². Alle Anschlüsse DN100.
... > GreenLife > Regenwasser > Zubehör Regenwasser
Weitere Suchbegriffe: Filter, Erdeinbaufilter, Schacht, Abscheider, Feinfilter
Angebote (1)
Versand
Netto
GreenLife
15 Tage
Frei Haus
€ 199,00*
Preise von GreenLife
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,00*
€ 236,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GreenLife
Versand von GreenLife
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GreenLife
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
GreenLife
€ 31,00*
€ 36,89
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG