Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Dekor-Regensäule GRS1.2 granitrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekor-Regensäule GRS1.2 granitrot
Artikel-Nr.:
     232-G0001339
Hersteller:
     GreenLife
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4400008110927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säule
Regenwasser
Regentonne
Regensäule
Regensäule, inkl. Auslaufhahn mit abnehmbarem Bedienschlüssel zur Sicherung gegen unbefugte Benutzung.

  • Inhalt: 1200 Liter
  • Gewicht:70 kg
  • Durchmesser 110cm unten, 100cm oben
  • Höhe: 210cm
Weitere Suchbegriffe: Regenbehälter, Oberirdisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,53*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,66*
€ 441,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,53*
€ 418,32
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 12,10*
Zubehör
k.A.
ab € 12,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG