Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

IBM DC Xeon (5130) 2.00GHz Proz. 4MB Cache - 43W8173


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
IBM DC Xeon (5130) 2.00GHz Proz. 4MB Cache - 43W8173
Artikel-Nr.:  231-43W8173
Hersteller:  IBM
Herst.-Nr.:  43W8173
EAN:  5050689959224

IBM DC Xeon (5130) 2.00GHz Proz.

Artikeldetails:

  • 4MB Cache
  • 1333 MHz FSB
  • Intel Extended Memory 64 Technology
  • für x3550
... > Das Hardwarehaus > IBM Server > Prozessor
Weitere Suchbegriffe: Server Optionen, Prozessor, Xeon, 5130, 2.00GHz, DualCore, X3550
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
3 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 402,08*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 402,59*
4 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 422,88*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 433,50*
Das_Hardwarehaus
10 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 570,00*
Menge:  Stück  
Preise von Das_Hardwarehaus
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,00*
€ 678,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Das_Hardwarehaus
Versand von Das_Hardwarehaus
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 299,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Das_Hardwarehaus
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG