Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
HP Dual-Core Xeon 5060 3.2GHz Prozessor - 399536-B21
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
DCI
Das_Hardwarehaus
Artikel-Nr.:
231-399536-B21
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
399536-B21
EAN:
0882780150409
Suchbegriffe:
CPU Intel
HP
Intel CPU
Intel Xeon
HP Dual-Core Xeon 5060
Artikeldetails:
3.2GHz Prozessor
4MB L2 Cache
1066 MHz Busgeschwindigkeit
LGA771 Socket
Intel Extended Memory 64 Technology
... >
Das Hardwarehaus
>
HP Server
>
Prozessor
Weitere Suchbegriffe:
Server Optionen
,
Prozessor
,
Dual-Core
,
Xeon 5060
,
3.2GHz
,
1066MHz
,
LGA771
,
4MB
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 4 Tage
max. 10 Tage
max. 11 Tage
Versand
Netto
Das_Hardwarehaus
10 Tage
€ 5,50*
€ 140,00*
PCS
11 Tage
Frei Haus
€ 486,63*
buero2b_IT_com
4 Tage
€ 6,45*
€ 507,69*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Das_Hardwarehaus
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,00*
€ 166,60
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Das_Hardwarehaus
Versand
von Das_Hardwarehaus
Lieferzeit:
10 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 299,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Das_Hardwarehaus
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
EPSON Tinte leicht schwarz fuer StylusPro 11880 (C13T591700)
Epson
C13T591700
€ 201,72*
€ 240,05
Ähnlich
EPSON Tintenp. light schwarz St Pro 4800 (C13T606700)
Epson
C13T606700
€ 89,56*
€ 106,58
Ähnlich
HP 1GB Reg PC2-5300 2x512MB Kit (408850-B21)
HP
408850-B21
€ 83,13*
€ 98,92
Ähnlich
HP BLc GbE2 Switch Option Kit (410917-B21)
HP
410917-B21
€ 1.028,93*
€ 1.224,43
Ähnlich
HP DL380R05 Xeon 2330 DualCore 5140 4MB 2x1024MB MHz1333 SA P400 SAS
HP
417456-421
€ 1.779,36*
€ 2.117,44
Ähnlich
HP INTEL Xeon 3200 Core Duo 5060 2x2MB MHz1066 ML350 G5 (409401-B21)
HP
409401-B21
€ 503,64*
€ 599,33
Ähnlich
HP ProCurve cl 10GbE X2-CX4 Transceiver (J8440B)
HP
J8440B
€ 648,03*
€ 771,16
Ähnlich
Papier C13S042179 A4 20F X2 225g (C13S042179)
k.A.
C13S042179
€ 15,75*
€ 18,74
Ähnlich
Tinte D120/DX7400/8400/9400 C13T07114H10 (C13T07114H10)
Epson
C13T07114H10
€ 30,54*
€ 36,34
Ähnlich
VMware ESX Standard 2P Lic SW mit 1Jahr 9x5 SnS (430340-B21)
HP
430340-B21
€ 2.063,00*
€ 2.454,97
Ähnlich
VMware Standard to Enterprise 2P Upgrade SW with 1year 9x5 SnS (430349-B21)
HP
430349-B21
€ 2.408,04*
€ 2.865,57
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG