Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP Single Channel Ultra320 Adapter 64-Bit/133MHz - 374654-B21


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
HP Single Channel Ultra320 Adapter 64-Bit/133MHz - 374654-B21
Artikel-Nr.:  231-374654-B21
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  374654-B21
EAN:  0829160725574

HP Single Channel Ultra320 Adapter

Artikeldetails:

  • 64-Bit/133MHz
  • Neuware
... > Das Hardwarehaus > HP Server > Controller
Weitere Suchbegriffe: Server Optionen, Controller, 64-Bit, 133MHz, Single, Channel, Ultra320, SCSI, HBA
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
Das_Hardwarehaus 10 Tage pro Stück € 5,50* € 83,75*
TopDeal24 5 Tage pro Stück Frei Haus € 93,45*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 103,11*
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 103,64*
Misco 1 Tag pro Stück € 2,69* € 104,88*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Das_Hardwarehaus
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  83,75* €  99,66 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Das_Hardwarehaus
Versand von Das_Hardwarehaus
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,50*
ab € 299,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Das_Hardwarehaus
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör HP 300GB HDD 15000rpm SCSI U320 HP
HP
411089-B22
€ 507,90* € 604,40
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG