Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

IBM 73,4GB Festplatte 10000 Umdrehungen pro Minute BULK - 26K5657-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Das_Hardwarehaus
IBM 73,4GB Festplatte 10000 Umdrehungen pro Minute BULK - 26K5657-02
Artikel-Nr.:  231-26K5657-02
Hersteller:  IBM
Herst.-Nr.:  26K5657-02
EAN:  k.A.

IBM 73,4GB Festplatte

Artikeldetails:

  • 10000 Umdrehungen pro Minute BULK
  • 2,5" SAS SFF
  • DRIVE ONLY
  • Neuware neutral verpackt, mit voller Herstellergarantie
... > Das Hardwarehaus > IBM Server > Festplatte
Weitere Suchbegriffe: SCSI Festplatten, Server Optionen, Festplatte, 73.4GB, HDD, 10K, 2.5", SAS, SFF, HDD
Angebote (1)
Versand
Netto
Das_Hardwarehaus
10 Tage
€ 5,50*
€ 268,75*
Preise von Das_Hardwarehaus
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,75*
€ 319,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Das_Hardwarehaus
Versand von Das_Hardwarehaus
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 299,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Das_Hardwarehaus
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG