| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00178992 Herst.-Nr.: PERMA-FOOD AX SYN 150-1 (SF10)-FUTURA EAN/GTIN: 4061201056674 |
| |
|
| | |
| perma FUTURA mit perma Lebensmittelfett / Food grade grease NSF H1 SF10. perma Food grade grease H1 SF10: - NLGI-Klasse:1 - Verdicker: Al-Kom. - Grundöl: PAO - Gebrauchstemperatur [°C]: -45 bis +120 - Grundölviskosität bei 40 °C [mm²/s]: 150 - Drehzahlkennwert: 500.000 - Kennzeichnung nach DIN 51502: KHC1K-40 - Synthetisch - Guter Verschleißschutz & Tieftemperaturbeständigkeit - Gute Wasserbeständigkeit H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Weitere Informationen: | | eClass51: | 23061014 | eClass61: | 23061014 | eClass71: | 23061014 | Einsatztemperaturbereich: | -45°C bis +120°C | Kurzbezeichnung: | perma Food grade grease H1 SF10 | NLGI-Klasse: | 1 | Viskosität: | 150 mm²/s | Zusammensetzung: | Grundöl: PAO/Verdicker: Al-Kom. | GHS: | none |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,71* | € 25,36* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,90* | € 25,75* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 22,674* | € 29,244* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|