| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00140782 Herst.-Nr.: B7203-C-T-P4S-DUL EAN/GTIN: 4012801459914 |
| |
|
| | |
| Spindellager B72..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 40 | Baureihe: | B72.. | Breite in mm: | 24 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 17 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Spindellagersatz, 2er-Satz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,33* | € 179,15* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,10* | € 179,95* | | | | | 121 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 177,50* | € 195,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 184,28* | € 203,71* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 213,913* | € 239,133* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|