Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B7020-C-T-P4S-K5-UL FAG Spindellager B70..-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2302-A00140466
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7020-C-T-P4S-K5-UL
EAN/GTIN:
     4012801451918
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
150
Baureihe:
B70..
Breite in mm:
24
eClass71:
23050803
Innendurchmesser in mm:
100
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Spindellager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,39*
€ 393,58*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,79*
€ 395,08*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 416,43*
€ 432,08*
Frei Haus
ab € 430,55*
€ 447,12*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 503,0078*
€ 523,6578*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,6578*
€ 623,1528
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,8978*
€ 618,6784
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,3478*
€ 610,8839
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,0078*
€ 598,5793
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.