Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HS71920-C-T-P4S-K5-UM FAG Spindellager HS719..-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2302-A00139572
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HS71920-C-T-P4S-K5-UM
EAN/GTIN:
     4012802379341
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager HS719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
140
Baureihe:
HS719..
Breite in mm:
20
eClass71:
23050803
Innendurchmesser in mm:
100
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,95*
€ 431,39*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,05*
€ 433,32*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,64*
€ 462,38*
Frei Haus
ab € 427,10*
€ 484,30*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 499,5346*
€ 559,7246*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,7246*
€ 666,0723
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,2846*
€ 646,5087
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,8446*
€ 624,5651
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,8546*
€ 607,917
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,5346*
€ 594,4462
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.