| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00121548 Herst.-Nr.: PBY25-XL EAN/GTIN: 4012802795929 |
| |
|
| | |
| Stehlagergehäuseeinheit PBY..-XL, RIBB Blech PB Weitere Informationen: | | Baureihe: | PBY.. | eClass71: | 23051601 | Gehäusebreite in mm: | 31,8 | Gehäusehöhe in mm: | 56,5 | Gehäuselänge in mm: | 108 | Innendurchmesser in mm: | 25 | Kurzbezeichnung: | Stehlager-Gehäuseeinheit PBY.. | Wellendurchmesser in mm: | 25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager, flanschlager innendurchmesser 25 mm |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 12,16* | € 16,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,22* | € 21,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,32* | € 21,27* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,118* | € 22,248* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 18,69* | € 25,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|