| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00121258 Herst.-Nr.: WS81224 EAN/GTIN: 4012802423778 |
| |
|
| | |
| Wellenscheiben WS812, nach DIN 616/ISO 104, innenzentrierbar Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 170 | Baureihe: | WS812.. | Breite in mm: | 12 | eClass71: | 23051101 | Innendurchmesser in mm: | 120 | Kurzbezeichnung: | Wellenscheibe WS.. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 76,89* | € 87,85* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 76,93* | € 87,86* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,86* | € 87,95* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 82,07* | € 94,35* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 90,5612* | € 102,5912* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|