| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00114706 Herst.-Nr.: PBY30-XL EAN/GTIN: 4012802797701 |
| |
|
| | |
| Stehlagergehäuseeinheit PBY..-XL, RIBB Blech PB Weitere Informationen: | | Baureihe: | PBY.. | eClass71: | 23051601 | Gehäusebreite in mm: | 38 | Gehäusehöhe in mm: | 66,1 | Gehäuselänge in mm: | 117,5 | Innendurchmesser in mm: | 30 | Kurzbezeichnung: | Stehlager-Gehäuseeinheit PBY.. | Wellendurchmesser in mm: | 30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager, flanschlagereinheit bohrungsdurchmesser 30 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 15,56* | € 19,47* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,93* | € 22,50* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 20,55* | € 26,05* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,60* | € 27,33* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,1136* | € 27,9836* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|