| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00089412 Herst.-Nr.: RASE70-XL EAN/GTIN: 4012802795240 |
| |
|
| | |
| Stehlagergehäuseeinheit RASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 0 | Baureihe: | RASE.. | eClass71: | 23051601 | Gehäusebreite in mm: | 66 | Gehäusehöhe in mm: | 156 | Gehäuselänge in mm: | 260 | Innendurchmesser in mm: | 70 | Kurzbezeichnung: | Stehlager-Gehäuseeinheit RASE.. | Wellendurchmesser in mm: | 70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Spannlagereinheit, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, spannlagereinheit ina, spannlagereinheit |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 114,66* | € 129,49* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,52* | € 137,47* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,24* | € 140,61* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 135,22* | € 153,54* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 138,5025* | € 154,7225* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|