| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00086990 Herst.-Nr.: 29236 E EAN/GTIN: 7316571200019 |
| |
|
| | |
| Axial-Pendelrollenlager, Baureihe 292.., Fensterkäfig aus Stahlblech. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 250 | Baureihe: | 292.. | Breite in mm: | 42 | eClass51: | 23051103 | eClass61: | 23051103 | eClass71: | 23051103 | Innendurchmesser in mm: | 180 | Käfig: | Blechkäfig | Kurzbezeichnung: | Axial-Pendelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.744,53* | € 1.822,89* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1.753,16* | € 1.831,80* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.917,22* | € 2.001,11* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.937,65* | € 2.022,17* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 2.313,2622* | € 2.408,3822* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|