| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00086989 Herst.-Nr.: 29230 E EAN/GTIN: 7316571200033 |
| |
|
| | |
| Axial-Pendelrollenlager, Baureihe 292.., Fensterkäfig aus Stahlblech. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 215 | Baureihe: | 292.. | Breite in mm: | 39 | eClass51: | 23051103 | eClass61: | 23051103 | eClass71: | 23051103 | Innendurchmesser in mm: | 150 | Käfig: | Blechkäfig | Kurzbezeichnung: | Axial-Pendelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.760,04* | € 1.841,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.768,73* | € 1.850,45* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.827,30* | € 1.910,97* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1.942,72* | € 2.030,13* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 2.103,2548* | € 2.195,5448* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|