| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00018056 Herst.-Nr.: WS81124 EAN/GTIN: 4012802100495 |
| |
|
| | |
| Wellenscheiben WS811, nach DIN 616/ISO 104, innenzentrierbar Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 155 | Baureihe: | WS811.. | Breite in mm: | 7 | eClass71: | 23051101 | Innendurchmesser in mm: | 120 | Kurzbezeichnung: | Wellenscheibe WS.. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,43* | € 76,83* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 68,77* | € 77,09* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,39* | ab € 75,63* | € 83,16* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,83* | € 84,45* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 83,7564* | € 92,2264* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|