| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00011906 Herst.-Nr.: GAR30-UK EAN/GTIN: 4012802525267 |
| |
|
| | |
| Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, Innenring hartverchromt, offen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 73 | Baureihe: | GAR.. | eClass71: | 23050105 | Innendurchmesser in mm: | 30 | Kurzbezeichnung: | Gelenkkopf | Länge in mm: | 146,5 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 52,04* | € 64,32* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 52,51* | € 65,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,20* | € 66,33* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 58,17* | € 71,35* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 58,4618* | € 71,3518* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|