Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NJ2330-E-XL-M1-C3 FAG Zylinderrollenlager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG NJ2330 EM1C3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 150 mm Außen-Ø 320 mm Breite108 mm
FAG NJ2330 EM1C3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 150 mm Außen-Ø 320 mm Breite108 mm
FAG NJ2330 EM1C3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 150 mm Außen-Ø 320 mm Breite108 mm
Artikel-Nr.:
     2302-A00008387
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NJ2330-E-XL-M1-C3
EAN/GTIN:
     4012801383288
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-M1, mit Käfig, einreihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
320
Baureihe:
NJ23..
Breite in mm:
108
eClass71:
23050901
Innendurchmesser in mm:
150
Käfig:
Messingkäfig
Kurzbezeichnung:
Zylinderrollenlager, einreihig
Lagerluft:
C3
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 2.051,66*
€ 2.127,53*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.100,52*
€ 2.183,16*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 2.418,403*
€ 2.502,593*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 2.881,04*
€ 3.134,61*
6 Tage
4
€ 10,00*
ab € 3.259,71*
€ 3.335,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.502,593*
€ 2.978,086
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.481,903*
€ 2.953,465
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.440,513*
€ 2.904,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.426,723*
€ 2.887,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.418,403*
€ 2.877,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.