Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HS71907-C-T-P4S-UL FAG Spindellager HS719..-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2302-A00007329
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HS71907-C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801738699
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager HS719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
55
Baureihe:
HS719..
Breite in mm:
10
eClass71:
23050803
Innendurchmesser in mm:
35
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 79,07*
€ 92,05*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 79,50*
€ 92,14*
19 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 82,88*
€ 96,25*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 82,93*
€ 96,38*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 91,617*
€ 104,717*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,717*
€ 124,613
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,917*
€ 121,281
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,577*
€ 119,687
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,097*
€ 117,925
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,617*
€ 109,024
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.