| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00006614 Herst.-Nr.: B7018-E-T-P4S-DUL EAN/GTIN: 4012801451703 |
| |
|
| | |
| Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 140 | Baureihe: | B70.. | Breite in mm: | 48 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 90 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Spindellagersatz, 2er-Satz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 536,82* | € 582,88* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 536,76* | € 585,62* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 558,00* | € 602,80* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 586,24* | € 630,82* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 600,8535* | € 647,6235* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|