| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00006600 Herst.-Nr.: B7016-E-T-P4S-DUL EAN/GTIN: 4012801451307 |
| |
|
| | |
| Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 125 | Baureihe: | B70.. | Breite in mm: | 44 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 80 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Spindellagersatz, 2er-Satz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 435,74* | € 471,19* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 440,88* | € 473,45* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 483,81* | € 518,86* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 487,7975* | € 525,0675* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 495,67* | € 530,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|