Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B7014-E-T-P4S-K5-UL FAG Spindellager B70..-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2302-A00006588
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7014-E-T-P4S-K5-UL
EAN/GTIN:
     4012801450669
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
110
Baureihe:
B70..
Breite in mm:
20
eClass71:
23050803
Innendurchmesser in mm:
70
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Spindellager
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 137,39*
€ 167,79*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,61*
€ 248,78*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,77*
€ 257,53*
Frei Haus
ab € 243,70*
€ 288,03*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 285,9136*
€ 330,2536*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,2536*
€ 393,0018
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,8836*
€ 387,8015
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,7236*
€ 372,1411
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,2936*
€ 359,7294
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,9136*
€ 340,2372
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.