Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B7008-C-T-P4S-UL FAG Spindellager B70..-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2302-A00006533
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7008-C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801167185
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
68
Baureihe:
B70..
Breite in mm:
15
eClass71:
23050803
Innendurchmesser in mm:
40
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Spindellager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 85,63*
€ 98,43*
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 86,19*
€ 98,44*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 91,32*
€ 103,79*
1 Tag
13
€ 4,95*
ab € 97,30*
€ 108,45*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 104,722*
€ 116,592*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,592*
€ 138,744
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,702*
€ 137,685
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,222*
€ 134,734
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,162*
€ 133,473
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,722*
€ 124,619
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.