| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00006021 Herst.-Nr.: 7214-B-XL-TVP-P5-UL EAN/GTIN: 4012801282611 |
| |
|
| | |
| Schrägkugellager 72..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 125 | Baureihe: | 72.. | Breite in mm: | 24 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 70 | Käfig: | Polyamidkäfig | Kurzbezeichnung: | Schrägkugellager, einreihig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 113,88* | € 126,37* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 115,64* | € 128,34* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,23* | € 134,26* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 124,70* | € 138,48* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 129,39* | € 143,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|