Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

6200-2Z Rillenkugellager, einreihig, beidseitig abgedichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6200-2Z Rillenkugellager, einreihig, beidseitig abgedichtet
Artikel-Nr.:
     2302-24245
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6200-2Z
EAN/GTIN:
     7316570201871
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625 608
Rillenkugellager, einreihig, Deckscheiben auf beiden Seiten
Weitere Informationen:
Gewicht Gramm:
33
Aussendurchmesser:
30,000 mm
Breite:
9,000 mm
Innendurchmesser:
10,000 mm
CompetitionProductNumbers:
6200-C-2Z
Baureihe:
62..
Dichtung:
2Z
Weitere Suchbegriffe: din 625, Wälzlager, Kugellager, SKF-Lager, SKF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.