Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

29424 E/VU029 Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-168067
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29424 E/VU029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Gelenklager
Axial-Pendelrollenlager, Baureihe 294.., Fensterkäfig aus Stahlblech, modifizierte Wellenscheibe für Lagerungen mit geringem axialem Betriebsspiel
Weitere Informationen:
Gewicht Gramm:
16507
Aussendurchmesser:
250,000 mm
Breite:
78,000 mm
Innendurchmesser:
120,000 mm
Baureihe:
294..
Weitere Suchbegriffe: axial-gelenklager skf, axial-gelenklager, Wälzlager, Kugellager, SKF-Lager, SKF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.174,63*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.206,52*
€ 1.435,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.174,63*
€ 1.397,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.