Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OKS 2521 400ML Glanz-Zink, Spray


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2302-164357
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1134180178
EAN/GTIN:
     4038127306244
Suchbegriffe:
Zinkfarbe
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray 400ml
Glanz-Zink, Spray, 400 ml Spray - Dekorativer Korrosionsschutz auf Basis von Zink- und Aluminiumpulver für Eisenmetalle. Zur Ausbesserung von feuerverzinkten Oberflächen. Durchschweißbar. Abriebfest
Weitere Informationen:
Gewicht Gramm:
407
Eigenschaften1:
Hochtemperaturbeständigkeit, KorrosionsschutzGlanz-Zink, Spray, 400 ml Spray - Dekorativer Korrosio
Einsatzgebiete/Anwendung1:
Stahlbau, Blechverarbeitung
Einsatztemperaturbereich:
bis +240°C
Farbe:
alufarben
Gebindebezeichnung:
Spray
Inhalt:
400,000
Inhaltseinheit:
ml
Eigenschaften2:
nsschutz auf Basis von Zink- und Aluminiumpulver für Eisenmetalle. Zur Ausbesserung von feuerverzin
Eigenschaften3:
kten Oberflächen. Durchschweißbar. Abriebfestund überlackierbar. Schnelltrocknend.
Zusammensetzung:
Reinstzink-Reinstaluminiumpulver, Kunstharzgemisch, Lösemittel

Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: zinkschutz-spray, oks zinkspray
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 9,73*
€ 10,10*
12
€ 4,95*
ab € 9,78*
€ 10,30*
12
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 10,32*
12
€ 4,99*
ab € 9,92*
€ 10,45*
Lager 2302
1
€ 6,50*
ab € 9,17*
€ 10,89*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 10,89*
€ 12,96
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 10,69*
€ 12,72
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Dose
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.