Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

89430-M Axial-Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2302-13906
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     009642480000002
EAN/GTIN:
     4047643148788
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS
Weitere Informationen:
Gewicht Gramm:
33610
Aussendurchmesser:
300,000 mm
Breite:
90,000 mm
Innendurchmesser:
150,000 mm
CompetitionProductNumbers:
894 30 M::89430 M
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.988,99*
Frei Haus
€ 2.014,27*
Frei Haus
€ 2.175,42*
Lager 2302
€ 6,50*
€ 2.210,44*
Frei Haus
€ 2.245,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.210,44*
€ 2.630,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Power Team SPX
927
ab € 201,54*
Zubehör
Power Team SPX
938
ab € 356,54*
Zubehör
Power Team SPX
939
ab € 767,87*
Zubehör
Power Team SPX
981
ab € 1.452,17*
Zubehör
Power Team SPX
SS2
ab € 265,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.