Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

81224-M-A Axial-Zylinderrollenlager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2302-131715
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     050386859000002
EAN/GTIN:
     4012802551587
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 812.., einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WS, Messingkäfig
Weitere Informationen:
Gewicht Gramm:
2970
Aussendurchmesser:
170,000 mm
Breite:
39,000 mm
Innendurchmesser:
120,000 mm
CompetitionProductNumbers:
81224.M::81224-M
Käfig:
M
Baureihe:
812..
Weitere Suchbegriffe: axial-zylinderrollenlager
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 302,43*
€ 330,50*
Lager 2302
€ 6,50*
ab € 333,43*
€ 352,11*
€ 5,25*
ab € 386,75*
€ 412,47*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,11*
€ 419,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,78*
€ 417,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,43*
€ 396,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.