Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WS89309 Axiallagerscheibe WS..


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2302-121269
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000025690000041
EAN/GTIN:
     4012802713121
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Wellenscheiben WS893, nach DIN 616/ISO 104, innenzentrierbar
Weitere Informationen:
Gewicht Gramm:
260
Aussendurchmesser:
85,000 mm
Breite:
8,250 mm
Innendurchmesser:
45,000 mm
CompetitionProductNumbers:
WS 893 09
Baureihe:
WS893..
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.