Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Magnet-Markierungsband, 10 mm x 30 cm, 1,7 mm, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  papierboy24
Detailbild - Magnet-Markierungsband, 10 mm x 30 cm, 1,7 mm, Gelb
Artikel-Nr.:  229-8713797030052
Hersteller:  Edding
Herst.-Nr.:  7-440205
EAN:  8713797030052
Magnet-Markierungsband. Beschriftbar. Ca. 50 g/cm² Haftkraft. Größe (B x L): 10 mm x 30 cm. Stärke: 1,7 mm. Farbe: Gelb.
Weitere Informationen:
Gewicht Brutto:119 GRM
Höhe:2 MMT
Länge:330 MMT
119 GRM
2 MMT
330 MMT
Breite:10 MMT
... > Bürobedarf > papierboy24 > edding
Weitere Suchbegriffe: Legamaster, Magnet-Markierungsband Magnetstreifen, Magnet-Markierungsband
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
B2B-Discount 14 Tage pro Paket € 7,50* € 11,26*
papierboy24 5 Tage pro Stück € 7,50* € 11,43*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von papierboy24
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  11,43* €  13,60 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von papierboy24
Versand von papierboy24
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 50,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von papierboy24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 10 mm x 30 cm, 1,7 mm, Blau
Edding
7-440203
€ 11,43* € 13,60
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 10 mm x 30 cm, 1,7 mm, Grün
Edding
7-440204
€ 11,43* € 13,60
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 10 mm x 30 cm, 1,7 mm, Rot
Edding
7-440202
€ 11,43* € 13,60
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 10 mm x 30 cm, 1,7 mm, Schwarz
Edding
7-440201
€ 11,43* € 13,60
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 5 mm x 30 cm, 1,7 mm, Blau
Edding
7-440103
€ 11,43* € 13,60
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 5 mm x 30 cm, 1,7 mm, Gelb
Edding
7-440105
€ 11,43* € 13,60
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 5 mm x 30 cm, 1,7 mm, Grün
Edding
7-440104
€ 11,43* € 13,60
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 5 mm x 30 cm, 1,7 mm, Rot
Edding
7-440102
€ 11,43* € 13,60
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 5 mm x 300 cm, 1,7 mm, Schwarz
Edding
7-440101
€ 11,43* € 13,60
Ähnlich Magnetstreifen 1 m lang weiss 08 9 mm hoch
Ultradex
838208
€ 7,85* € 9,34
Ähnlich Magnetstreifen beschreibbar blau 1000 x 10mm
Holtz
1261003
€ 6,95* € 8,27
Ähnlich
Magnetstreifen beschreibbar blau 1m x 20mm
Franken
M80503
€ 12,94* € 15,40
Ähnlich
Magnetstreifen beschreibbar d'blau03 1m x 10mm
Franken
M802BL
€ 6,67* € 7,94
Ähnlich
Magnetstreifen beschreibbar d'blau03 1m x 5mm
Franken
M801BL
€ 4,12* € 4,90
Ähnlich Magnetstreifen beschreibbar gelb 1000 x 10mm
Holtz
1261002
€ 6,95* € 8,27
Ähnlich
Magnetstreifen beschreibbar gelb 1m x 20mm
Franken
M80504
€ 12,94* € 15,40
Ähnlich
Magnetstreifen beschreibbar gelb-04 1m x 10mm
Franken
M802GB
€ 6,67* € 7,94
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG