Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Magnet-Markierungsband, 10 mm x 30 cm, 1,7 mm, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  papierboy24
Detailbild - Magnet-Markierungsband, 10 mm x 30 cm, 1,7 mm, Grün
Artikel-Nr.:  229-8713797030045
Hersteller:  Edding
Herst.-Nr.:  7-440204
EAN:  8713797030045
Magnet-Markierungsband. Beschriftbar. Ca. 50 g/cm² Haftkraft. Größe (B x L): 10 mm x 30 cm. Stärke: 1,7 mm. Farbe: Grün.
Weitere Informationen:
Gewicht Brutto:119 GRM
Höhe:2 MMT
Länge:330 MMT
119 GRM
2 MMT
330 MMT
Breite:10 MMT
... > Bürobedarf > papierboy24 > edding
Weitere Suchbegriffe: Legamaster, Magnet-Markierungsband Magnetstreifen, Magnet-Markierungsband
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
B2B-Discount 14 Tage pro Paket € 7,50* € 11,26*
papierboy24 5 Tage pro Stück € 7,50* € 11,43*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von papierboy24
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  11,43* €  13,60 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von papierboy24
Versand von papierboy24
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 50,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von papierboy24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 10 mm x 30 cm, 1,7 mm, Blau
Edding
7-440203
€ 11,43* € 13,60
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 10 mm x 30 cm, 1,7 mm, Gelb
Edding
7-440205
€ 11,43* € 13,60
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 10 mm x 30 cm, 1,7 mm, Rot
Edding
7-440202
€ 11,43* € 13,60
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 10 mm x 30 cm, 1,7 mm, Schwarz
Edding
7-440201
€ 11,43* € 13,60
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 5 mm x 30 cm, 1,7 mm, Blau
Edding
7-440103
€ 11,43* € 13,60
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 5 mm x 30 cm, 1,7 mm, Gelb
Edding
7-440105
€ 11,43* € 13,60
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 5 mm x 30 cm, 1,7 mm, Grün
Edding
7-440104
€ 11,43* € 13,60
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 5 mm x 30 cm, 1,7 mm, Rot
Edding
7-440102
€ 11,43* € 13,60
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 5 mm x 300 cm, 1,7 mm, Schwarz
Edding
7-440101
€ 11,43* € 13,60
Ähnlich
Magnetstreifen beschreibbar gelb-04 1m x 5mm
Franken
M801GB
€ 4,12* € 4,90
Ähnlich Magnetstreifen beschreibbar grau 1000 x 10mm
Holtz
1261001
€ 9,70* € 11,54
Ähnlich
Magnetstreifen beschreibbar grau-12 1m x 10mm
Franken
M802GR
€ 7,35* € 8,75
Ähnlich
Magnetstreifen beschreibbar grau-12 1m x 5mm
Franken
M801GR
€ 4,61* € 5,49
Ähnlich
Magnetstreifen beschreibbar gruen 1m x 20mm
Franken
M80502
€ 12,96* € 15,42
Ähnlich
Magnetstreifen beschreibbar gruen-02 1m x 10mm
Franken
M802GN
€ 6,67* € 7,94
Ähnlich
Magnetstreifen beschreibbar gruen-02 1m x 5mm
Franken
M801GN
€ 4,12* € 4,90
Ähnlich Magnetstreifen beschreibbar grün 1000 x 10mm
Holtz
1261005
€ 6,95* € 8,27
Ähnlich
Magnetstreifen beschreibbar h.blau18 1m x 5mm
Franken
M801HBL
€ 4,61* € 5,49
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG