Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Magnet-Markierungsband, 10 mm x 30 cm, 1,7 mm, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  papierboy24
Magnet-Markierungsband, 10 mm x 30 cm, 1,7 mm, Rot
Artikel-Nr.:   229-8713797030021
Hersteller:   Edding
Herst.-Nr.:   7-440202
EAN:   8713797030021
Magnet-Markierungsband. Beschriftbar. Ca. 50 g/cm² Haftkraft. Größe (B x L): 10 mm x 30 cm. Stärke: 1,7 mm. Farbe: Rot.
Weitere Informationen:
Gewicht Brutto:119 GRM
Höhe:2 MMT
Länge:330 MMT
Breite:10 MMT
... > Bürobedarf > papierboy24 > edding
Weitere Suchbegriffe: Legamaster, Magnet-Markierungsband Magnetstreifen, Magnet-Markierungsband
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
B2B-Discount 14 Tage pro Paket € 7,50* € 11,26*
papierboy24 5 Tage pro Stück € 7,50* € 11,43*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von papierboy24
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  11,43* €  13,60 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von papierboy24
Versand von papierboy24
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 50,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von papierboy24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Magnetstreifen beschreibbar h'blau18 1m x 10mm
Franken
M802HBL
€ 6,90* € 8,21
Ähnlich
Magnetstreifen beschreibbar h'grün19 1m x 10mm
Franken
M802HGN
€ 7,35* € 8,75
Ähnlich
Magnetstreifen beschreibbar h.grün19 1m x 5mm
Franken
M801HGN
€ 4,61* € 5,49
Ähnlich Magnetstreifen beschreibbar orange 1000 x 10mm
Holtz
1261044
€ 7,30* € 8,69
Ähnlich
Magnetstreifen beschreibbar orange 1m x 20mm Fb.05
Franken
M805OR
€ 14,54* € 17,30
Ähnlich
Magnetstreifen beschreibbar orange05 1m x 10mm
Franken
M802OR
€ 7,35* € 8,75
Ähnlich
Magnetstreifen beschreibbar orange05 1m x 5mm
Franken
M801OR
€ 4,61* € 5,49
Ähnlich Magnetstreifen beschreibbar rot 1000 x 10mm
Holtz
1261006
€ 6,95* € 8,27
Ähnlich
Magnetstreifen beschreibbar rot 10x320mm 6 St
Edding
4402RO
€ 11,26* € 13,40
Ähnlich
Magnetstreifen beschreibbar rot 1m x 20mm
Franken
M80501
€ 12,96* € 15,42
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG