Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Magnet-Markierungsband, 5 mm x 30 cm, 1,7 mm, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  papierboy24
Magnet-Markierungsband, 5 mm x 30 cm, 1,7 mm, Grün
Artikel-Nr.:   229-8713797029995
Hersteller:   Edding
Herst.-Nr.:   7-440104
EAN:   8713797029995
Magnet-Markierungsband. Beschriftbar. Ca. 50 g/cm² Haftkraft. Größe (B x L): 5 mm x 30 cm. Stärke: 1,7 mm. Farbe: Grün.
Weitere Informationen:
Gewicht Brutto:119 GRM
Höhe:2 MMT
Länge:330 MMT
Breite:10 MMT
... > Bürobedarf > papierboy24 > edding
Weitere Suchbegriffe: Legamaster, Magnet-Markierungsband Magnetstreifen, Magnet-Markierungsband
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
B2B-Discount 14 Tage pro Paket € 7,50* € 11,26*
papierboy24 5 Tage pro Stück € 7,50* € 11,43*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von papierboy24
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  11,43* €  13,60 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von papierboy24
Versand von papierboy24
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 50,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von papierboy24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Magnetstreifen grün 20mmx100cm 2 St
Maul
6520755
€ 4,96* € 5,90
Ähnlich
Magnetstreifen grün 5x300 mm 12 St
Edding
4401GN
€ 11,26* € 13,40
Ähnlich Magnetstreifen Magnetoflex blau 1000x5mm
Holtz
1260503
€ 4,90* € 5,83
Ähnlich Magnetstreifen Magnetoflex braun 1000x5mm 115 St
Holtz
1260507
€ 4,90* € 5,83
Ähnlich Magnetstreifen Magnetoflex gelb 1000x5mm
Holtz
1260502
€ 4,90* € 5,83
Ähnlich Magnetstreifen Magnetoflex grau 1000x5mm 115 St
Holtz
1260501
€ 4,90* € 5,83
Ähnlich Magnetstreifen Magnetoflex grün 1000x5mm
Holtz
1260505
€ 4,90* € 5,83
Ähnlich Magnetstreifen Magnetoflex oliv 1000x5mm 115 St
Holtz
1260509
€ 4,90* € 5,83
Ähnlich Magnetstreifen Magnetoflex rot 1000x5mm
Holtz
1260506
€ 4,90* € 5,83
Ähnlich Magnetstreifen Magnetoflex schwarz 1000x5mm
Holtz
1260512
€ 4,90* € 5,83
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG