Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ordner Motiv VERGISSMEINNICHT, A4, breit, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  papierboy24
Detailbild - Ordner Motiv VERGISSMEINNICHT, A4, breit, blau
Artikel-Nr.:  229-5902812208962
Hersteller:  Esselte Leitz
Herst.-Nr.:  20896
EAN:  5902812208962
Ordner Motiv VERGISSMEINNICHT, mit Präzisionsmechanik, 3 Jahre Garantie. GS-geprüft. Ohne Schlitze, mit Griffloch, ohne Kantenschutz, ohne Rückenschild. Material: Einband aus weissen, bedrucktem laminiertem Papier, Innenspiegel aus schwarzem laminiertem P
Weitere Informationen:
Gewicht Brutto:460 GRM
Höhe:318 MMT
Länge:290 MMT
460 GRM
318 MMT
290 MMT
Breite:72 MMT
Volumen:6639 MLT
... > Bürobedarf > papierboy24 > Esselte Leitz
Weitere Suchbegriffe: Ordner Motiv, Ordner
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
papierboy24 5 Tage 5 € 7,50* € 2,14*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von papierboy24
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 5 Stück €  2,14* €  2,55 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Vergleichspreis: 5 Stück für € 10,70*
Lieferzeit / Lagerstand von papierboy24
Versand von papierboy24
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 50,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von papierboy24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Ordner Motiv FUSSBALL, A4, breit, schwarz
Esselte Leitz
20938
€ 10,70* € 12,73
Ähnlich Ordner Motiv FUSSBALLER, A4, breit, schwarz
Esselte Leitz
20939
€ 10,70* € 12,73
Ähnlich
Ordner Motiv MOHN, A4, breit, gelb
Esselte Leitz
20897
€ 10,70* € 12,73
Ähnlich
Ordner Motiv TULPE, A4, breit, rot
Esselte Leitz
20899
€ 10,70* € 12,73
Ähnlich Ordner Motiv URMEL AUS DEM EIS, A4, breit, mehrfarbig
Esselte Leitz
10960000
€ 92,40* € 109,96
Ähnlich
Ordner Motiv VEILCHEN, A4, breit, violett
Esselte Leitz
20898
€ 10,70* € 12,73
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG