Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 229-3141725001471 Herst.-Nr.: CHP610 EAN: 3141725001471 |
| |
|
|  |  |
 | Für alle Anforderungen beim Tintenstrahldruck. Ideal geeignet für Faxe, Entwürfe, E-Mail-Ausdrucke, Dateikopien, Mitschriften und Briefe. Papiergewicht: 80g/m2. Format: A4. Farbe: weiß. Verpackung: 2500 Blatt pro Karton geriest Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 5.5 CMT | Länge: | 29.9 CMT |  | 5.5 CMT |  | 29.9 CMT | Breite: | 21.2 CMT |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  |  | 1 |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 4,07* |  |  |  | papierboy24 | 5 Tage |  |  | 5 |  | pro Stück | € 7,50* | € 4,58* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  | pro Stück |
€ 4,95* |
€ 4,63* |  |  |  | | 6 Tage |  |  | 1 |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 4,58* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  | pro Packung |
€ 4,95* |
€ 5,10* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von papierboy24 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Stück enthält 500 Blätter | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Vergleichspreis: 5 Stück für € 22,90* |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von papierboy24 |  | Versand von papierboy24 |  |  |  | | Lieferzeit: | 5 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 56,50* | € 4,50* |  | ab € 76,50* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 0,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von papierboy24 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 26,72* | € 31,80 | Ähnlich | | | | € 2.536,63* | € 3.018,59 | Ähnlich | | | | € 2.741,04* | € 3.261,84 | Ähnlich | | | | € 93,68* | € 111,48 | Ähnlich |  | | | € 25,63* | € 30,50 | Ähnlich |  | | | € 131,59* | € 156,59 | Ähnlich |  | | | € 93,47* | € 111,23 | Ähnlich |  | | | € 93,47* | € 111,23 | Ähnlich |  | | | € 110,64* | € 131,66 | Ähnlich | | | | € 238,40* | € 283,70 | Ähnlich | | | | € 4,20* | € 5,00 | Ähnlich | | | | € 4,35* | € 5,18 | Ähnlich | | | | € 4,54* | € 5,40 | Ähnlich | | | | € 8,56* | € 10,19 | Ähnlich | | | | € 4,55* | € 5,41 | Ähnlich | | | | € 16,08* | € 19,14 | Ähnlich | | | | € 55,95* | € 66,58 | Ähnlich |  | | | € 32,32* | € 38,46 | Ähnlich |  | | | € 31,95* | € 38,02 | Ähnlich |  | | | € 31,65* | € 37,66 | Ähnlich | | | | € 127,97* | € 152,28 | Ähnlich | | | | € 78,52* | € 93,44 | Ähnlich | | | | € 105,68* | € 125,76 | Ähnlich | | | | € 137,46* | € 163,58 |
|  |  |
|
 |
|
|