Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Inkjet-Papier HP Bright White Inkjet Paper 90g/m2,A3,weiß,ger.,2000 Blatt/Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Detailbild - Inkjet-Papier HP Bright White Inkjet Paper 90g/m2,A3,weiß,ger.,2000 Blatt/Karton
Artikel-Nr.:  229-3141725001204
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  C1858A
EAN:  3141725001204
Hochleistungspapier für Farbausdrucke auf Tintenstrahldruckern. Ideal geeignet für farbige Präsentationen, Farbgrafiken, Ausdrucke von Webseiten, Angebote, Informationsmaterial, Lebensläufte und Unternehmensberichte. Papiergewicht: 90g/m2. Format: A3. Far
Weitere Informationen:
Höhe:
5.5 CMT
Länge:
42.2 CMT
5.5 CMT
42.2 CMT
Breite:
29.9 CMT
... > Bürobedarf > papierboy24 > Schneidersöhne
Weitere Suchbegriffe: Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, Inkjet-Papier HP Bright White Inkjet Paper, Papier
Angebote (7)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
6 Tage
1
pro Stück
€ 6,00*
€ 6,93*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,95*
€ 6,97*
2 Tage
1
pro Paket
€ 4,50*
€ 7,29*
papierboy24
5 Tage
8
pro Stück
€ 4,50*
€ 7,69*
1 Tag
1
pro Packung
Frei Haus
€ 8,66*
Menge:  Stück  
Preise von papierboy24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Vergleichspreis: 8 Stück für € 61,52*
Lieferzeit / Lagerstand von papierboy24
Versand von papierboy24
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 56,50*
€ 4,50*
ab € 84,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 0,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von papierboy24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
026308005002
€ 3,19*
€ 3,80
Ähnlich
HP
41274 / 1858A
€ 7,31*
€ 8,70
Ähnlich
Schneidersöhne
C 1825 A
€ 4,48*
€ 5,33
Ähnlich
HP
C6030C
€ 40,92*
€ 48,69
Ähnlich
HP
Q1413A
€ 30,74*
€ 36,58
Ähnlich
HP
Q1406A
€ 31,43*
€ 37,40
Ähnlich
HP
Q1408A
€ 40,58*
€ 48,29
Ähnlich
HP
Q1404A
€ 18,08*
€ 21,52
Ähnlich
HP
Q1405A
€ 26,69*
€ 31,76
Ähnlich
HP
C6035A
€ 16,18*
€ 19,25
Ähnlich
HP
C6036A
€ 22,10*
€ 26,30
Ähnlich
HP
C6810A
€ 40,60*
€ 48,31
Ähnlich
Mondi
2382510051
€ 11,52*
€ 13,71
Ähnlich
k.A.
1648019002
€ 6,82*
€ 8,12
Ähnlich
k.A.
1648010001
€ 3,61*
€ 4,30
Ähnlich
k.A.
1658019002
€ 7,26*
€ 8,64
Ähnlich
k.A.
1658010001
€ 3,76*
€ 4,47
Ähnlich
k.A.
1668019002
€ 7,29*
€ 8,68
Ähnlich
k.A.
1668010001
€ 3,93*
€ 4,68
Ähnlich
Arjo Wiggins
1981006250
€ 4,30*
€ 5,12
Ähnlich
Arjo Wiggins
1981006920
€ 4,30*
€ 5,12
Ähnlich
Arjo Wiggins
1981006110
€ 4,30*
€ 5,12
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG