Produktinformationen von papierboy24 |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 229-287925 Herst.-Nr.: 72-00.06.00852 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Stapel-Schneidemaschine zum schnellen Trennen von EDV-Ausdrucken, oder Bearbeiten großer Papierstapel. Hohes Sicherheitsniveau. Geschliffenes Obermesser mit einer Schuzhaube aus Plexiglas. Schnellpressung. Winkelanlage mit cm-und DIN-Teilung. Manuell eistellbarerRückenanschlag.Schnitthöhe 20 mm. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | blau | Größe: | 435 mm | Ausführung: | 435 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schneidemaschinen, Stapelschneidemaschinen |
|  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 769,59* |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 769,60* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 770,06* |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 812,44* |  |  |  | papierboy24 | 7 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 881,24* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von papierboy24 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von papierboy24 |  | Versand von papierboy24 |  |  |  | | Lieferzeit: | 7 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von papierboy24 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 814,72* | € 969,52 | Ähnlich | | | | € 1.228,69* | € 1.462,14 | Ähnlich | | | | € 169,56* | € 201,78 | Ähnlich | | | | € 253,02* | € 301,09 | Ähnlich | | | | € 514,44* | € 612,18 | Ähnlich | | | | € 296,23* | € 352,51 | Ähnlich | | | | € 30,35* | € 36,12 | Ähnlich | | | | € 262,95* | € 312,91 | Ähnlich | | | | € 303,10* | € 360,69 | Ähnlich | | | | € 769,59* | € 915,81 | Ähnlich | | | | € 232,41* | € 276,57 | Ähnlich | | | | € 237,64* | € 282,79 | Ähnlich | | | | € 211,90* | € 252,16 | Ähnlich | | | | € 66,84* | € 79,54 |
|  |  |
|
 |
|
|