| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976508378 Herst.-Nr.: 2703500070 EAN/GTIN: 4063382015426 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtisch WHITE TULIP d= 50cm freist o ÜL o Hahnlochbank weiß geschliffen · mit Öffnung für Bodenanbindung · inkl. Befestigung · Siphon mit keramischer Ventilabdeckhaube und Montagezubehör Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 2703500070 | Werksnummer: | 6001012505 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Waschtisch WHITE TULIP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.757,67* | € 2.015,4421* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.063,18* | € 2.268,41* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.061,53* | € 2.277,97* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.325,24* | € 2.545,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|