Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B1200xT540xH880mm Buche Multiplex lichtgrau / anthrazitgrau 3 Schubl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank B1200xT540xH880mm Buche Multiplex lichtgrau / anthrazitgrau 3 Schubl
Werkbank B1200xT540xH880mm Buche Multiplex lichtgrau / anthrazitgrau 3 Schubl
Artikel-Nr.:
     2280-39976243542
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000426083
EAN/GTIN:
     4050413086418
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank B1200xT540xH880mm Buche Multiplex lichtgrau/grau 3 Schubl.2x150,1x200mm fahrbar · robuste Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet · Buche-Multiplexplatte 25 mm · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 50 kg · Schubladen-Innenmaße B 450 x T 400 mm · innen liegende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · Einzelauszugssperre und Zentralverschluss · 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller · Schiebegriff · Gesamttragfähigkeit 400 kg Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 50kg · Anzahl Schubladen x Höhe: 2 x 150, 1 x 200mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21100201
HerstellerNr:
9000426083
Werksnummer:
9000426083
Länge netto mm:
1290,00
Breite netto mm:
630,00
Höhe netto mm:
880,00
Gewicht netto Kg:
84,000000
Gewicht brutto Kg:
84,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
anthrazit
Groesse:
B1200xT540xH880mm Buche Multiplex
Produktart:
Werkbank
Ausfuehrung:
3 Schubladen 2 x 150, 1 x 200 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 589,06*
€ 683,12*
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 574,42*
€ 683,7309*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 600,00*
€ 693,45*
4 Tage
2
€ 6,90*
ab € 540,03*
€ 697,66*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 623,94*
€ 717,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,7309*
€ 813,6398
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,53*
€ 778,8907
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,09*
€ 749,8071
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,53*
€ 732,4807
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,42*
€ 683,5598
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coba Plastics
GS010002
ab € 8,42*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-1 BLAU
ab € 0,49*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-1 ROT
ab € 0,49*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-3 BLAU
ab € 0,53*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-3 GRÜN
ab € 0,53*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-3 ROT
ab € 0,53*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E/63-2 BLAU
ab € 0,44*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-2 GELB
ab € 0,43*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E/63-2 GRÜN
ab € 0,44*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E/63-2 ROT
ab € 0,44*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-4 BLAU
ab € 1,09*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-4 ROT
ab € 1,09*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-4 BLAU
ab € 0,70*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-4 GRÜN
ab € 0,70*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-4 ROT
ab € 0,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.