Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976243476 Herst.-Nr.: 9000425532 EAN/GTIN: 4015448785828 |
| |
|
| | |
| Werkbank Ser.BK 650 B1500xT700xH840mm Buche lichtgrau/blau 12 Schubl.PROMAT Komplettangebot · einfache Selbstmontage · massive Buchenholzplatte Stärke 40 mm, mit beidseitigem Deckfurnier · Schubladenschrank Einfachauszug 90% ausziehbar, Tragfähigkeit 100 kg · pulverbeschichtet · Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Schubladenfronten enzi Weitere Informationen: | | eClassID: | 21100201 | HerstellerNr: | 9000425532 | Werksnummer: | 9000425532 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | B1500xT700xH840mm Buche | Produktart: | Werkbank | Ausfuehrung: | 12 Schubladen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.314,19* | € 1.560,96* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.431,50* | € 1.656,94* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.506,65* | € 1.674,04* | | | | Lager 2280 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.492,74* | € 1.704,6462* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 1.551,22* | € 1.716,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|