Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0379600000 Aufsatzbecken LUV ohne Überlauf, Hahnlochbank, 600 x 400 m w


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURAVIT 0379600000 Aufsatzbecken LUV ohne Überlauf, Hahnlochbank, 600 x 400 m w
DURAVIT 0379600000 Aufsatzbecken LUV ohne Überlauf, Hahnlochbank, 600 x 400 m w
DURAVIT 0379600000 Aufsatzbecken LUV ohne Überlauf, Hahnlochbank, 600 x 400 m w
Artikel-Nr.:
     2280-2019071610
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     379600000
EAN/GTIN:
     4053424177144
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
Duravit Aufsatzbecken LUV o ÜL HLB 600x400mm ohne Hahnloch weiß geschliffen · Beckeninnenfarbe weiß · inkl. Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube und Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Konsolenlänge: 700mm · Geeignet für Möbel: Ja · Höhe (1): 140mm · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Ja · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Nein · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
379600000
Werksnummer:
6000672665
Länge netto mm:
615,00
Breite netto mm:
450,00
Höhe netto mm:
180,00
Gewicht netto Kg:
10,240000
Gewicht brutto Kg:
10,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Aufsatzbecken LUV
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 392,82*
€ 426,63*
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 39,99*
ab € 410,73*
€ 446,40*
15 Tage
unbekannt
€ 42,50*
ab € 436,75*
€ 475,02*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,87*
€ 538,37*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.154,19*
€ 1.399,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,40*
€ 531,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,23*
€ 528,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,99*
€ 504,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,73*
€ 488,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 39,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0380600000
ab € 401,33*
Ähnlich
Duravit
0380602600
ab € 523,44*
Ähnlich
Duravit
03806026001
ab € 571,95*
Ähnlich
Duravit
03806000001
ab € 455,63*
Ähnlich
Duravit
0379602300
ab € 492,75*
Ähnlich
Duravit
03796023001
ab € 555,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.