Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0724450027 Handwaschbecken VERO AIR mit Überlauf, Hahnlochbank, 450 x 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURAVIT 0724450027 Handwaschbecken VERO AIR mit Überlauf, Hahnlochbank, 450 x 35
DURAVIT 0724450027 Handwaschbecken VERO AIR mit Überlauf, Hahnlochbank, 450 x 35
DURAVIT 0724450027 Handwaschbecken VERO AIR mit Überlauf, Hahnlochbank, 450 x 35
Artikel-Nr.:
     2280-2019070921
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     724450027
EAN/GTIN:
     4053424139319
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken duravit
Duravit Handwaschbecken VERO AIR m ÜL HLB 450x350mm geschli 1 HL weiß mit Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Konsolenlänge: 550mm · Geeignet für Möbel: Ja · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 230mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 350mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
724450027
Werksnummer:
6000672713
Länge netto mm:
470,00
Breite netto mm:
380,00
Höhe netto mm:
175,00
Gewicht netto Kg:
12,450000
Gewicht brutto Kg:
12,030000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Handwaschbecken VERO AIR
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: waschbecken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 199,83*
€ 242,38*
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 212,05*
€ 257,22*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 212,57*
€ 257,93*
€ 5,95*
ab € 233,91*
€ 282,72*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,22*
€ 306,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,71*
€ 301,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,75*
€ 298,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,54*
€ 283,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,05*
€ 252,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0724450060
ab € 174,86*
Ähnlich
Duravit
0724500000
ab € 174,95*
Ähnlich
Duravit
0724500008
ab € 209,58*
Ähnlich
Duravit
0724500009
ab € 192,91*
Ähnlich
Duravit
7245000081
ab € 253,33*
Ähnlich
Duravit
7245000091
ab € 254,03*
Ähnlich
Duravit
7244500001
ab € 218,65*
Ähnlich
Duravit
7244500271
ab € 241,57*
Ähnlich
Duravit
7244500601
ab € 218,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.