Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 760137000JP1000 Eck-Whirlwanne D-CODE 140 l, 1400 x 1400 mm, weiß, 2 Rüc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 760137000JP1000 Eck-Whirlwanne D-CODE 140 l, 1400 x 1400 mm, weiß, 2 Rüc
DURAVIT 760137000JP1000 Eck-Whirlwanne D-CODE 140 l, 1400 x 1400 mm, weiß, 2 Rüc
DURAVIT 760137000JP1000 Eck-Whirlwanne D-CODE 140 l, 1400 x 1400 mm, weiß, 2 Rüc
DURAVIT 760137000JP1000 Eck-Whirlwanne D-CODE 140 l, 1400 x 1400 mm, weiß, 2 Rüc
DURAVIT 760137000JP1000 Eck-Whirlwanne D-CODE 140 l, 1400 x 1400 mm, weiß, 2 Rüc
Artikel-Nr.:
     2280-2018974312
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     760137000JP1000
EAN/GTIN:
     4053424066134
Suchbegriffe:
Whirlpool
Whirlwanne
whirlpool
Duravit Eck-Whirlwanne D-CODE 140 l 140x140 we 2 RS Jet Project Einbauversion · mit Gestell und Ab- und Überlaufgarnitur Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Düsen im Boden: 0 · Anzahl der Düsen in den Wänden: 6 · Anzahl der Personen: 2 · Anzahl der verstellbaren Düsen: 0 · Art der Düsen: Wasser · Bedienung: sonstige · Boden Breite (Breite Liegefläche): 605mm · Boden Länge (Länge Liegefläche): 1025mm · Breite (1): 1400mm · Durchmesser Ablaufloch: 52mm · Eckwanne: Nein · Freistehend: Nein · Füße verstellbar: Ja · Höhe einschließlich Füße: 540mm · Kennzeichen: Ja · Kennzeichen (1): Nein · Länge (1): 1400mm · Mit Rutschhemmung: Nein · Mit Überlaufloch: Ja · Mit Unterwasserbeleuchtung: Nein · Mit Wannenverkleidung: Nein · Position Ablaufloch: Mitte · Tiefe (innen bis zum Überlauf): 300mm · Trockenblasfunktion: Nein · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
eClassID:
10530061001
HerstellerNr:
760137000JP1000
Werksnummer:
6000666413
Länge netto mm:
1950,00
Breite netto mm:
1460,00
Höhe netto mm:
790,00
Gewicht netto Kg:
87,600000
Gewicht brutto Kg:
87,600000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Weiß
Produktart:
Duravit Eck-Whirlwanne D-CODE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2.144,03*
€ 2.332,02*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.337,97*
€ 2.536,84*
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 39,99*
ab € 2.392,42*
€ 2.594,18*
15 Tage
unbekannt
€ 42,50*
ab € 2.501,31*
€ 2.708,67*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.594,18*
€ 3.087,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.557,52*
€ 3.043,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.447,48*
€ 2.912,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.392,42*
€ 2.846,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 39,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0448450000
ab € 182,39*
Ähnlich
Duravit
0722430000
ab € 182,42*
Ähnlich
Duravit
0752440000
ab € 126,99*
Ähnlich
Duravit
0793420000
ab € 371,03*
Ähnlich
Duravit
700137000000000
ab € 537,73*
Ähnlich
Duravit
07934200001
ab € 434,51*
Ähnlich
Duravit
07224300001
ab € 227,37*
Ähnlich
Duravit
07524400001
ab € 178,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.